HTD-11200-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 / 8M 11200 AFX
Rubix:719088
Hersteller:1950068
EAN:4014486512779

Produktdetails : HTD-11200-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 11200 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1400 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
630,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
750,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
