HTD-10800-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 8M 10800 AFX
Rubix:719080
Hersteller:1905732
EAN:4014486512694

Produktdetails : HTD-10800-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 10800 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1350 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.347,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.794,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
