HTD-8600-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 8M 8600 AFX
Rubix:719015
Hersteller:1729739
EAN:4014486512045

Produktdetails : HTD-8600-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 8600 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1075 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.144,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.551,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
