HTD-6800-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 8M 6800 AFX
Rubix:202912
Hersteller:1740326
EAN:4014486059984




Produktdetails : HTD-6800-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 6800 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 850 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.669,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.987,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage