HTD-5200-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 8M 5200 AFX
Rubix:202868
Hersteller:1002720
EAN:4014486059489




Produktdetails : HTD-5200-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 5200 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 650 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
648,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
771,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
