HTD-5000-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 8M 5000 AFX
Rubix:202863
Hersteller:8M 5000 8500ZA
EAN:4014486059434




Produktdetails : HTD-5000-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 5000 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 625 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.037,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.235,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
