HTD-3400-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 3400 AFX
Rubix:202813
Hersteller:1702741
EAN:4014486058857




Produktdetails : HTD-3400-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3400 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 425 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
