HTD-3200-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 / 8M 3200 AFX
Rubix:202805
Hersteller:1786781
EAN:4014486058734




Produktdetails : HTD-3200-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 441 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 3200 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 400 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
