HTD-2904-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 8M 2904 AFX
Rubix:202796
Hersteller:1924760
EAN:4014486058604




Produktdetails : HTD-2904-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2904 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 363 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
