HTD-2800-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 8M 2800 AFX
Rubix:202790
Hersteller:1751020
EAN:4014486058505




Produktdetails : HTD-2800-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 966 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 350 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
