HTD-2504-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 8M 2504 AFX
Rubix:202768
Hersteller:1967550
EAN:4014486058192




Produktdetails : HTD-2504-8M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2504 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 313 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
699,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
