HTD-2304-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 2304 AFX
Rubix:202759
Hersteller:1867013
EAN:4014486057911




Produktdetails : HTD-2304-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2304 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 288 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
