HTD-1600-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 1600 AFX
Rubix:202717
Hersteller:1708407
EAN:4014486056549




Produktdetails : HTD-1600-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 331 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
