HTD-10800-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 5M 10800 AFX
Rubix:718934
Hersteller:5M 10800 2500ZA
EAN:4014486511185

Produktdetails : HTD-10800-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 10800 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2160 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
700,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
