HTD-10600-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 5M 10600 AFX
Rubix:718929
Hersteller:5M 10600 2500ZA
EAN:4014486511130

Produktdetails : HTD-10600-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 10600 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2120 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
687,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
817,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
