HTD-10200-5M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 5M 10200 AFX
Rubix:718922
Hersteller:1878439
EAN:4014486511062

Produktdetails : HTD-10200-5M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 10200 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2040 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.289,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.724,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
