HTD-8600-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / 5M 8600 AFX
Rubix:718881
Hersteller:1880820
EAN:4014486510652

Produktdetails : HTD-8600-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 8600 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1720 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.564,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.861,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
