HTD-7600-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 5M 7600 AFX
Rubix:718855
Hersteller:1717496
EAN:4014486510393

Produktdetails : HTD-7600-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 7600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1520 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
894,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.063,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
