HTD-7400-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 7400 AFX
Rubix:718848
Hersteller:1549986
EAN:4014486510324

Produktdetails : HTD-7400-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 533 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 7400 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1480 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
