HTD-6200-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / 5M 6200 AFX
Rubix:202687
Hersteller:1989302
EAN:4014486050899




Produktdetails : HTD-6200-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 6200 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1240 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.115,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.327,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
