HTD-5200-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 5200 AFX
Rubix:202659
Hersteller:1977476
EAN:4014486050615




Produktdetails : HTD-5200-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 5200 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1040 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
