HTD-3600-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 5M 3600 AFX
Rubix:202621
Hersteller:1851355
EAN:4014486050233




Produktdetails : HTD-3600-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 3600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 720 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
