HTD-3200-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 3200 AFX
Rubix:202609
Hersteller:1987419
EAN:4014486050110




Produktdetails : HTD-3200-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 3200 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 640 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
