HTD-2600-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 5M 2600 AFX
Rubix:202585
Hersteller:1060341
EAN:4014486049879




Produktdetails : HTD-2600-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 520 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
