HTD-1500-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 5M 1500 AFX
Rubix:202530
Hersteller:1678056
EAN:4014486048919




Produktdetails : HTD-1500-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
