HTD-11298-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 14M 11298 AFX
Rubix:719358
Hersteller:1996730
EAN:4014486515473

Produktdetails : HTD-11298-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 11298 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 807 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.090,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.297,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
