HTD-11200-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 14M 11200 AFX
Rubix:719357
Hersteller:14M 11200 10000ZA
EAN:4014486515466

Produktdetails : HTD-11200-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 11200 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 800 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.164,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.956,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
