HTD-10402-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 14M 10402 AFX
Rubix:719308
Hersteller:1593808
EAN:4014486514971

Produktdetails : HTD-10402-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 10402 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 743 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.004,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.195,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
