HTD-9702-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 9702 AFX
Rubix:719269
Hersteller:1920580
EAN:4014486514582

Produktdetails : HTD-9702-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 9702 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 693 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.854,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.207,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
