HTD-8904-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:115 / 14M 8904 AFX
Rubix:1337484
Hersteller:14M 8904 11500ZA
EAN:4014486804119

Produktdetails : HTD-8904-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 8904 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 636 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.805,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.528,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage