HTD-7700-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 14M 7700 AFX
Rubix:719157
Hersteller:1880042
EAN:4014486513462

Produktdetails : HTD-7700-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 7700 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 550 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.863,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.407,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
