HTD-7602-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 7602 AFX
Rubix:719149
Hersteller:14M 7602 4000ZA
EAN:4014486513387

Produktdetails : HTD-7602-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 7602 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 543 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.460,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.738,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
