HTD-7406-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 7406 AFX
Rubix:719141
Hersteller:1833717
EAN:4014486513301

Produktdetails : HTD-7406-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 7406 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 529 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.408,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.866,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
