HTD-7196-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 7196 AFX
Rubix:719126
Hersteller:1841303
EAN:4014486513158

Produktdetails : HTD-7196-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 7196 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 514 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.342,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.787,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
