HTD-6902-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:55 / 14M 6902 AFX
Rubix:202521
Hersteller:14M 6902 5500ZA
EAN:4014486104189




Produktdetails : HTD-6902-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 6902 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 493 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.386,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.649,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
