HTD-6706-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:115 / 14M 6706 AFX
Rubix:1337414
Hersteller:14M 6706 11500ZA
EAN:4014486803877

Produktdetails : HTD-6706-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 6706 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 479 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.633,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.133,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage