HTD-6650-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:115 / 14M 6650 AFX
Rubix:1337515
Hersteller:1863037
EAN:4014486803860

Produktdetails : HTD-6650-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 6650 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 475 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.617,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.114,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
