HTD-4606-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 4606 AFX
Rubix:202392
Hersteller:14M 4606 8500ZA
EAN:4014486102895




Produktdetails : HTD-4606-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4606 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 329 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.256,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.494,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
