HTD-4550-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 4550 AFX
Rubix:202385
Hersteller:1905550
EAN:4014486102765




Produktdetails : HTD-4550-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4550 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
735,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
875,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
