HTD-4494-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 14M 4494 AFX
Rubix:202379
Hersteller:1838466
EAN:4014486102703




Produktdetails : HTD-4494-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4494 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 321 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
