HTD-4200-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 14M 4200 AFX
Rubix:202363
Hersteller:1554505
EAN:4014486102536




Produktdetails : HTD-4200-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4200 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.315,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.565,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
