HTD-3696-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:115 / 14M 3696 AFX
Rubix:1337416
Hersteller:1840857
EAN:4014486803549

Produktdetails : HTD-3696-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3696 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 264 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.266,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.506,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
