HTD-3206-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 3206 AFX
Rubix:202310
Hersteller:1962156
EAN:4014486101782




Produktdetails : HTD-3206-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3206 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 229 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
490,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
583,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
