HTD-3150-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 14M 3150 AFX
Rubix:202303
Hersteller:1619675
EAN:4014486101737




Produktdetails : HTD-3150-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3100 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
937,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.115,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
