HTD-2800-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:100 / 14M 2800 AFX
Rubix:202283
Hersteller:1681930
EAN:4014486101478
HTD-2800-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2800-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite100 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne200
Zolltarifcode39269097
811,39 exkl. MwSt.
/ Stück
965,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage