HTD-2800-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 / 14M 2800 AFX
Rubix:202284
Hersteller:1634388
EAN:4014486101409
HTD-2800-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2800-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht770 g
Profil14m
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne200
Zolltarifcode39269097
212,83 exkl. MwSt.
/ Stück
253,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage