HTD-2450-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 2450 AFX
Rubix:202265
Hersteller:1762452
EAN:4014486101096




Produktdetails : HTD-2450-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1117 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 2450 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage