9992450035 Premium-Kühlschmierstoff COOL 700 S BF 5L

opta Cool 700 S

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Opta:OPTA COOL 700 S BF 5L
Rubix:3625914
Hersteller:600847906
EAN:4001541468607
brand logo
Dokumente

Produktdetails : 9992450035 Premium-Kühlschmierstoff COOL 700 S BF 5L


Premium-Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination. Synthetisch, wasserklare Lösung. Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl. Hervorragende Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben. opta Cool 700 S ist chlor-, bor- und aminfrei sowie dichtungsverträglich.

Anwendungen

Einsatzkonzentration:
  • normale Bearbeitung 5 %
  • schwere Bearbeitung 10 %
Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,37 exkl. MwSt.
/ Stück
125,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std