HTD-880-8MHP-24 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OMEGA HP High Performance HTD Timing Belt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HTD-880-8MHP-24
Rubix:2498211
Hersteller:8808MHP2477ZA

Produktdetails : HTD-880-8MHP-24 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
The optibelt OMEGA HP high performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.Improved materials and highly developed process engineering are the basis for this very high performance level.For every power transmission requirement there is an appropriate belt section. Schneller, stärker, kompakter - so präsentiert sich der neue optibelt OMEGA HP. Ein Zahnriemen, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | htd8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 88 mm |
| Riemenbreite | 24 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
