K0443.1127 Ölstandsanzeiger, Form:A, Kunststoff
Ölstandsanzeiger Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0443.1127
Rubix:336489
EAN:4059245190935



Dokumente
Produktdetails : K0443.1127 Ölstandsanzeiger, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt.Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5.
Ölstandsanzeiger
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 129,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen